万丈
ミニ色紙額
グッズのミニ色紙や記念の書などの収納に最適なフレーム、ミニ色紙額。
ミニ色紙額は通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり収まる小さなフレームです。
寸法(mm)
【窓】111×125
質量(g)
120
本体
樹脂製
外寸(mm)
152×167
内寸(mm)
122×137
適合サイズ
ミニ色紙
柄
木目
内容量
1枚
注意
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※フェイスペーパーは実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483054
106040
PET
ホワイト
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483070
106041
PET
ブラウン
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483079
106384
【面材】PET
ナチュラル
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80483088
106385
【面材】PET
ブラック
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください