曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全257種類を絞り込む
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
257種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482004150S8M49662標準1515496
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479177150S8M1304163標準15151304
9,420
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479186150S8M1312164標準15151312
9,480
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479195150S8M1320165標準15151320
9,640
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477226150S8M1352169標準15151352
9,810
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480699150S8M1360170標準15151360
9,880
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480708150S8M1384173標準15151384
9,880
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480717150S8M1400175標準15151400
9,880
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477235150S8M1424178標準15151424
10,070
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478678150S8M1480185標準15151480
10,430
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478687150S8M1488186標準15151488
10,520
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478696150S8M1520190標準15151520
10,620
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478705150S8M1552194標準15151552
10,690
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477244150S8M1640205標準15151640
11,150
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477260150S8M1648206標準15151648
11,250
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477269150S8M1680210標準15151680
11,440
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478127150S8M1696212標準15151696
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478136150S8M1728216標準15151728
11,780
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478145150S8M1760220標準15151760
11,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478154150S8M1776222標準15151776
12,170
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482300150S8M1792224標準15151792
12,230
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482309150S8M1800225標準15151800
12,250
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482318150S8M1816227標準15151816
12,330
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482327150S8M1832229標準15151832
12,530
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482336150S8M1880235標準15151880
12,860
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482345150S8M1912239標準15151912
13,060
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481828150S8M1960245標準15151960
13,390
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481837150S8M2040255標準15152040
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481846150S8M2048256標準15152048
13,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481855150S8M2064258標準15152064
14,070
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481864150S8M2104263標準15152104
14,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481347150S8M2120265標準15152120
14,340
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481356150S8M2160270標準15152160
14,630
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481365150S8M2240280標準15152240
14,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80481374150S8M2272284標準15152272
15,150
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480866150S8M2304288標準15152304
15,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480875150S8M2376297標準15152376
15,770
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480884150S8M2400300標準15152400
15,850
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480900150S8M2496312標準15152496
16,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80480385150S8M2600325標準15152600
16,860
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479825150S8M2800350標準15152800
17,860
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479344150S8M2920365標準15152920
19,230
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479360150S8M2944368標準15152944
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478870150S8M3048381標準15153048
19,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478879150S8M3200400標準15153200
20,680
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478495150S8M3248406標準15153248
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80478504150S8M3272409標準15153272
21,410
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477856150S8M3440430標準15153440
22,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477865150S8M3680460標準15153680
23,940
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
80482099150S8M3904488標準15153904
25,420
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする