タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8047768034MXL3.2343.23.269.09
570
559
615(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047768934MXL6.4346.46.469.09
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047769840MXL6.4406.46.481.28
950
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
8047770746MXL4.8464.84.893.47
720
699
769(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047771646MXL6.4466.46.493.47
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047773449MXL6.4496.46.499.57
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047775052MXL6.4526.46.4105.66
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8047775954MXL6.4546.46.4109.73
950
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
8047776857MXL6.4576.46.4115.82
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046894859MXL6.4596.46.4119.89
950
919
1,011(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046895766MXL6.4666.46.4134.11
990
959
1,055(税込)
21日以内出荷
返品不可
8046896675MXL6.4756.46.4152.4
990
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
8046897576MXL3.2763.23.2154.43
590
569
626(税込)
21日以内出荷
返品不可
80477610108MXL6.41086.46.4219.46
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477619114MXL6.41146.46.4231.65
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477628115MXL6.41156.46.4233.68
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477637144MXL6.41446.46.4292.61
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477646148MXL6.41486.46.4300.74
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479256155MXL6.41556.46.4314.96
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
80479265184MXL6.41846.46.4373.89
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477655280MXL6.42806.46.4568.96
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477664347MXL6.43476.46.4705.1
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
80477725487MXL6.44876.46.4989.58
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
80468939591MXL6.45916.46.41200.91
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする