曜日別特売

扇風機付きリュックパッド ふうじんまる

扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事扇風機付きリュックパッド ふうじんまる - マリン商事

扇風機付きリュックパッド ふうじんまるは、リュックと背中の暑さを和らげる扇風機付きパッドです。二つのファンが背中全体を涼しくさせます。年々熱さが厳しくなっている今、リュックと背中の間のびしょびしょを避けたい方におすすめです。軽量化しており登山や通勤様々な場面でご利用いただけます。

用途リュックと背中の間に。質量(g)カバーのみ100 ファンのみ230消費電力(W)弱:10 中:12 強:14.4寸法(cm)約縦41×横26×厚み3.5コード長さ(cm)36内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80470926EL-30021
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】扇風機付きリュックパッド ふうじんまる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする