曜日別特売

ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレー 200ml

ギガクールミスト GIGA COOL MIST  衣類用爽快スプレー 200ml - ホリコーギガクールミスト GIGA COOL MIST  衣類用爽快スプレー 200ml - ホリコー

ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。

用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料内容量1個
注意
※火気の近くで使用しないでください。車内で使用しないでください。狭い空間で使用する際は、換気して使用してください。肌に直接使用しないでください。令涼感の感じ方には、個人差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804704706300054890
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ギガクールミスト GIGA COOL MIST  衣類用爽快スプレー 200ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする