新論理回路「情報向け」実習装置

新論理回路「情報向け」実習装置 - 電子ブロック

デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。
AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。
この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。

用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用)付属品接続リード線(50cm):1本質量(kg)3電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100)ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ内容量1セット
注意
※高校・工業高校など情報教科向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80469770DBL-23
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする