電気回路実験器

電気回路実験器 - 電子ブロック

電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。
電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。
この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。
電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。
テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。
小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。

用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性質量(kg)2入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個)収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製内容量1セット
注意
※小・中の理科・技術家庭科向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80469788DBE-14
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする