電子回路実習装置

電子回路実習装置 - 電子ブロック

アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。
透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。
電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。

用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習質量(kg)3ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ内容量1セット
注意
※高校・工業高校以上の専門教科及び自動車製造業等の研修センター向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80469754YD-5DX
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする