Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A - LITTELFUSE
長さ(mm)7.4幅(mm)3.1高さ(mm)12.2定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)1.2動作電流(A)1.8最大抵抗(mΩ)180電力損失(W)0.6最小抵抗(Ω)0.07内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511614RUSBF090
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする