LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A
長さ(mm)
14
幅(mm)
3
高さ(mm)
24.1
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
100
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
14.5
動作電流(A)
10
最大抵抗(mΩ)
50
電力損失(W)
3
最小抵抗(Ω)
0.01
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511630
RUEF500
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください