Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A - LITTELFUSE
長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)150動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)50動作時間(s)1.5電力損失(W)1最小抵抗(Ω)3.6最大動作温度(℃)85内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511639MICROSMD005F-2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする