曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A - LITTELFUSE
長さ(mm)16.5幅(mm)3高さ(mm)25.2定格電圧16V最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6動作電流(A)17最大抵抗(mΩ)10電力損失(W)3.6最小抵抗(Ω)0.005内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511648RGEF1000
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする