LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A
長さ(mm)
9.4
幅(mm)
6.71
高さ(mm)
3
定格電圧
15V dc
最大電流(A)
40
保持電流(A)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
+85
動作時間(s)
5
動作電流(A)
3
最大抵抗(mΩ)
250
電力損失(W)
1.9
最小抵抗(Ω)
0.06
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511675
SMD150F-2
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください