曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A - LITTELFUSE
長さ(mm)3.4幅(mm)1.8寸法(mm)3.4×1.8×0.89高さ(mm)0.89定格電圧6V dc最大電流(A)100保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.3動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)110電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.04最大動作温度(℃)85内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511684NANOSMDC150F-2
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする