LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 30V dc 2.5A
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
3
高さ(mm)
18.3
定格電圧
30V dc
最大電流(A)
100
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作時間(s)
10.3
動作電流(A)
5
最大抵抗(mΩ)
70
電力損失(W)
1.2
最小抵抗(Ω)
0.02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511709
RUEF250
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください