LITTELFUSE
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A
長さ(mm)
7.98
幅(mm)
5.44
寸法(mm)
7.98×5.44×3.18
高さ(mm)
3.18
定格電圧
60V
最大電流(A)
0.416666666666667
保持電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
600
最大抵抗(Ω)
4.8
動作時間(s)
3
電力損失(W)
1.7
最小抵抗(Ω)
1.2
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511718
SMD030F-2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください