TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 A, グレー, 1393738-2
色
グレー
極数
15
シリーズ
AMPLIMITE
シェルサイズ
【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
アングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80518167
1393738-2
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください