TE Connectivity IDCコネクタ 5.08mmピッチ 4極 1列 オス, MATE-N-LOKシリーズ, 770156-3

TE Connectivity IDCコネクタ 5.08mmピッチ 4極 1列 オス, MATE-N-LOKシリーズ, 770156-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
MATE-N-LOK
定格電圧
250.0 V ac
定格電流(A)
13
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80525395770156-3
オープン
¥199
¥219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする