TE Connectivity SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント

TE Connectivity SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)71.86幅(mm)14.94ピッチ(mm)1.27極数100シリーズAMPLIMITE .050 III定格電圧30 V ac定格電流(A)1材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金ラッチクイックラッチ接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805268991-5750913-9
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする