TE Connectivity ケーブルグランドロックナット, 径:1-12 UNF, 材質:ナイロン、 ポリオレフィン

TE Connectivity ケーブルグランドロックナット, 径:1-12 UNF, 材質:ナイロン、 ポリオレフィン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
付属品
あり
材質
ナイロン、 ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
CES Series
ねじの呼び
1-12 UNF
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
6.4
最大ケーブル径(Φmm)
19.1
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80538108CES-2
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする