TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ケーブルグランドロックナット, 径:1-12 UNF, 材質:ナイロン、 ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80538108
品番
CES-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
付属品
あり
材質
ナイロン、 ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
CES Series
ねじの呼び
1-12 UNF
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
6.4
最大ケーブル径(Φmm)
19.1