TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-6

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)35.79幅(mm)12.23ピッチ(mm)3.81極数12シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数2オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80539377178289-6
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする