曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 2列 174514-1

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 2列 174514-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
25.6
幅(mm)
28
極数
16
シリーズ
MULTILOCK 040/070
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80539876174514-1
オープン
¥209
¥230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする