TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 2列 174514-1
174514-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539876
品番
174514-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.6
幅(mm)
28
極数
16
シリーズ
MULTILOCK 040/070
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート