曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480703-0

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480703-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)27.1幅(mm)12.96ピッチ(mm)6.35極数4シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokプラグ接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805430081-480703-0
オープン
50
55(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする