TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480703-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80543008
品番
1-480703-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.1
幅(mm)
12.96
ピッチ(mm)
6.35
極数
4
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
接続方向
ストレート