TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP Powerシリーズ 圧着 647877-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP Powerシリーズ 圧着 647877-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP Power適合電線(mm2)【最小】13【最大】14適合電線サイズ【最大】6AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品AMP Powerシリーズ50 / 75コネクタハウジング表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80544715647877-1
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする