TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP Powerシリーズ 圧着 647877-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80544715
品番
647877-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
シリーズ
AMP Power
適合電線(mm
2
)
【最小】13【最大】14
適合電線サイズ
【最大】6AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMP Powerシリーズ50 / 75コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
銀