TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-3
シリーズ
Type III+
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8【最大】1.4
適合電線サイズ
【最小】18AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80545300
66099-3
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください