曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-5

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 353718-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】1.25材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】16AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80545765353718-5
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする