TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP CTシリーズ 圧着 179227-4
シリーズ
AMP CT
適合電線(mm
2
)
【最小】0.4
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547086
179227-4
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください