TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro Power Quadlockシリーズ 圧着 968075-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro Power Quadlockシリーズ 圧着 968075-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズMicro Power Quadlock適合電線(mm2)【最小】1材質(コンタクト)銅, ニッケル, 錫合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Micro Power Quadlockシステムハウジング表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)130最小動作温度(℃)-40内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80547707968075-2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする