TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コンタクト引抜工具 メイテンロックシリーズ レセプタクル 3mm
全長(mm)
144.78
シリーズ
MATE-N-LOK
使用工具
抜き取り工具
先端長(mm)
17.7
端子
3mm
先端幅(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80550900
843996-6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください