TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
色
【外被】白
長さ(m)
100
定格電圧
600 V
外径(Φmm)
3.76
材質(シース)
PVDF
AWG
20
芯数
2
シールド
遮蔽・S/UTP
端子対数
1
断面積(mm
2
)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
ツイストペア
ケーブルタイプ
Type 44
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556387
44A1121-20-2/6-9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください