曜日別特売

TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ

TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
【外被】白長さ(m)100定格電圧600 V外径(Φmm)3.35材質(シース)PVDFAWG22芯数2シールド遮蔽・S/UTP端子対数1断面積(mm2)0.38RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペアケーブルタイプType 44内容量1セット(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8055640544A1121-22-2/6-9
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする