TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04

TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【末端様式】はんだ規格CSA認定, RoHS, UL94V-0定格電圧250V接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅動作特性On-On材質(コンタクト)金めっきΩRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556545FTN09G04
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする