曜日別特売

TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19mm ねじ固定 PKES60B1/8

TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19mm ねじ固定 PKES60B1/8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シャフトねじ固定ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)3.2ノブ高さ(mm)11.9色(インジケーター)適合ノブグラブねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556764PKES60B1/8
オープン
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする