TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 112 極, 7 列 ライトアングル 1410187-3
ピッチ(mm)
1.8
極数
112
シリーズ
MULTIGIG RT 2
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
7
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
カラム数
16
コネクタタイプ
【バックプレーン】VITA 46センター
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80557017
1410187-3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください