TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 56 極, 7 列 ライトアングル 1410189-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.8極数56シリーズMULTIGIG RT 2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数7結線方法はんだオス・メスオスカラム数8実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ【バックプレーン】VITA 46左表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805571141410189-3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする