TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 144 極, 9 列 ストレート 1410140-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 144 極, 9 列 ストレート 1410140-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.8極数144シリーズMULTIGIG RT 2材質(ハウジング)液晶ポリマー行数9材質(コンタクト)リン青銅結線方法はんだオス・メスメスカラム数16コネクタタイプ【バックプレーン】VITA 46センター表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805572271410140-1
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする