TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 40 極, 4 列 ライトアングル 1469028-1
ピッチ(mm)
2.5
極数
40
シリーズ
Z-PACK HM-Zd
材質(ハウジング)
PET
行数
4
材質(コンタクト)
銅ニッケル・ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
メス
カラム数
10
コネクタタイプ
【バックプレーン】2ペア、高速ハードメトリック
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80557324
1469028-1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください