TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29.3mm, 透明
材質
ポリオレフィン
色
透明
定格電圧
2.5 mV
耐電圧(kV)
1
スリーブ長(mm)
29.3
最大ケーブル径(Φmm)
4.8
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559230
CWT-5-W122-5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください