TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 29mm, 青 B-044シリーズ
材質
PVDF
色
青
シリーズ
B-044
スリーブ長(mm)
29
最小ケーブル径(Φmm)
1.7
最大ケーブル径(Φmm)
3.4
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559239
B-044-24-N
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください