TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 35.5mm, 透明 CWTシリーズ
材質
ポリオレフィン
色
透明
規格
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
スリーブ長(mm)
35.5
最小ケーブル径(Φmm)
4
最大ケーブル径(Φmm)
11.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559266
CWT-11-W122-5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください