曜日別特売

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤

TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質ポリオレフィン定格電圧2 mV耐電圧(kV)2スリーブ長(mm)42最大ケーブル径(Φmm)2.7最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80559300CWT-9002
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする