TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M6, 黄 52043-3
全長(mm)
49.48
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】16.77
絶縁体
PVC
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】4AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M6
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564638
52043-3
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください