TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M6, 黄 52043-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80564638
品番
52043-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
49.48
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】16.77
絶縁体
PVC
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】4AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M6