TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm
全長(mm)
75
シリーズ
Dynamic 1000
使用工具
抜き取り工具
先端長(mm)
25
端子
2mm
先端幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80566318
1891526-1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください