曜日別特売

TE Connectivity 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, パネルマウント, 1-207369-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 28極, スタンダード, パネルマウント, 1-207369-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数28シリーズCPC Series 2ソケットorプラグソケットシェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805699241-207369-1
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする