TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 39極 メス 車載用コネクタハウジング, 5-1718321-3
幅(mm)
120.5
色
緑
高さ(mm)
46
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMP MCP 2.8
深さ(mm)
44
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586530
5-1718321-3
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください